text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 1/8


Referência 4B782838
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 47
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 11
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 47
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 11
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 40
Chave quadrada (mm) 3.2
Tamanho da rosca (polegadas) 1/8 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4B782838
EAN 4022835945062
UBB 500691397102
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 94506
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.