text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 1/4


Referência 5G713038
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 62
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 62
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 20
Chave quadrada (mm) 4.5
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5G713038
EAN 4022835945147
UBB 500691397771
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 94514
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.