Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7E328296
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7E328296
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
85
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
85
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
13
Chave quadrada (mm)
7
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E328296
EAN
4022835945222
UBB
500691398506
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
94522