text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 1.1/4


Referência 2K100595
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 51
Comprimento total (mm) 145
Diâmetro do eixo (mm) 24
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 51
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 51
Comprimento total (mm) 145
Diâmetro do eixo (mm) 24
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 51
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 17
Chave quadrada (mm) 19
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/4 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2K100595
EAN 4022835945406
UBB 500691399751
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 94540
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.