Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2V263607
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2V263607
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
13
Tamanho da rosca
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
13
Tamanho da rosca
8
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
36
Chave quadrada (mm)
4
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2V263607
EAN
4022835935582
UBB
500691373186
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93558