text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.6


Referência 7U636751
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 48
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 13
Tamanho da rosca 6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 48
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 13
Tamanho da rosca 6
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 40
Chave quadrada (mm) 3.2
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7U636751
EAN 4022835935568
UBB 500691372923
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93556
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.