Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2L066669
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2L066669
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
47
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
12
Tamanho da rosca
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
47
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
12
Tamanho da rosca
5
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
44
Chave quadrada (mm)
3.2
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2L066669
EAN
4022835935551
UBB
500691372766
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93555