text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.12


Referência 7P686408
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 61
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 17
Tamanho da rosca 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 61
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 17
Tamanho da rosca 12
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 28
Chave quadrada (mm) 4.5
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7P686408
EAN 4022835935605
UBB 500691373590
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93560
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.