Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
0L857606
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0L857606
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
61
Diâmetro do eixo (mm)
5.5
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
17
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
61
Diâmetro do eixo (mm)
5.5
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
17
Tamanho da rosca
10
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
32
Chave quadrada (mm)
4.5
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0L857606
EAN
4022835935599
UBB
500691373343
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93559