text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 9/16


Referência 3P210110
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 10.5
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 10.5
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 8
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3P210110
EAN 4022835935698
UBB 500691375322
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93569
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.