Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4K353789
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 7/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4K353789
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
115
Diâmetro do eixo (mm)
17
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
38
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
115
Diâmetro do eixo (mm)
17
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
38
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
13
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4K353789
EAN
4022835935742
UBB
500691375991
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93574