Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
0E815699
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 5/32
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0E815699
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
53
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
14
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
53
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
14
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
36
Chave quadrada (mm)
4
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0E815699
EAN
4022835935629
UBB
500691373913
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93562