Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8Z635015
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 5/16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Z635015
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6.1
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6.1
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
24
Chave quadrada (mm)
5
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Z635015
EAN
4022835935650
UBB
500691374580
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93565