text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 3/8


Referência 1G488038
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 24
Chave quadrada (mm) 5.5
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1G488038
EAN 4022835935667
UBB 500691374747
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93566
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.