text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 3/4


Referência 2M539642
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 105
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 38
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 105
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 38
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 16
Chave quadrada (mm) 11
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2M539642
EAN 4022835935728
UBB 500691375736
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93572
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.