text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 3/16


Referência 3A922303
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 16
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 16
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 32
Chave quadrada (mm) 4.5
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3A922303
EAN 4022835935636
UBB 500691374176
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93563
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.