Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
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
Machos de máquina
Todas as categorias
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Roscar
Machos de máquina
9D853731
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9D853731
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
62
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
62
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
28
Chave quadrada (mm)
4.5
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9D853731
EAN
4022835935643
UBB
500691374333
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93564