Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3H144785
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.6
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3H144785
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
48
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
13
Tamanho da rosca
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
48
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
13
Tamanho da rosca
6
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
32
Chave quadrada (mm)
3.2
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3H144785
EAN
4022835935063
UBB
500691369713
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93506