text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.10


Referência 8Z866108
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 61
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 17
Tamanho da rosca 10
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 61
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 17
Tamanho da rosca 10
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 24
Chave quadrada (mm) 4.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8Z866108
EAN 4022835935094
UBB 500691370117
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93509
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.