Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0V864164
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 9/16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0V864164
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
10.5
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
10.5
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
12
Chave quadrada (mm)
8
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0V864164
EAN
4022835935193
UBB
500691371511
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93519