text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 5/8


Referência 0J491060
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 32
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 32
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 11
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0J491060
EAN 4022835935209
UBB 500691371776
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93520
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.