Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6I939516
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 3/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6I939516
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
24
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
24
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
16
Chave quadrada (mm)
5.5
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6I939516
EAN
4022835935162
UBB
500691370943
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93516