text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 3/4


Referência 9Z082501
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 105
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 38
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 105
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 38
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 10
Chave quadrada (mm) 11
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9Z082501
EAN 4022835935223
UBB 500691371933
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93522
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.