text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 1


Referência 8Z619501
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 8
Chave quadrada (mm) 15
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8Z619501
EAN 4022835935261
UBB 500691372352
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 93526
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.