text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E PF 3/8


Referência 6W879148
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca BSPF
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca BSPF
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 19
Chave quadrada (mm) 11
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6W879148
EAN 4022835965183
UBB 500691413362
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 96518
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.