text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E PF 3/4


Referência 8E696231
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 85
Diâmetro do eixo (mm) 23
Tipo de rosca BSPF
Comprimento de corte (mm) 35
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 85
Diâmetro do eixo (mm) 23
Tipo de rosca BSPF
Comprimento de corte (mm) 35
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 17
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8E696231
EAN 4022835965305
UBB 500691413776
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 96530
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.