Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8Y150972
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E PF 2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Y150972
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
120
Diâmetro do eixo (mm)
46
Tipo de rosca
BSPF
Comprimento de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
120
Diâmetro do eixo (mm)
46
Tipo de rosca
BSPF
Comprimento de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
35
Tamanho da rosca (polegadas)
2 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Y150972
EAN
4022835965701
UBB
500691414501
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
96570