text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/4


Referência 5N649346
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 62
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca BSPF
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 62
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca BSPF
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 19
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5N649346
EAN 4022835965145
UBB 500691413107
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 96514
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.