Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5F003384
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5F003384
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
35
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
BSPF
Comprimento de corte (mm)
35
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
35
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
BSPF
Comprimento de corte (mm)
35
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
14
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5F003384
EAN
4022835965220
UBB
500691413511
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
96522