Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2Z417726
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1.1/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Z417726
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
105
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
BSPF
Comprimento de corte (mm)
45
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
105
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
BSPF
Comprimento de corte (mm)
45
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
26
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/4 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Z417726
EAN
4022835965466
UBB
500691414196
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
96546