text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1.1/2


Referência 4T851518
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 38
Tipo de rosca BSPF
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 38
Tipo de rosca BSPF
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 11
Chave quadrada (mm) 29
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/2 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4T851518
EAN 4022835965541
UBB 500691414352
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 96554
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.