text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M8X0,75


Referência 8O947873
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6.2
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 0.75
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6.2
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 0.75
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 8O947873
EAN 4022835905509
UBB 500691300320
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90550
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.