Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8D086468
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M7X1,0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8D086468
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro do eixo (mm)
6.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro do eixo (mm)
6.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
4.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8D086468
EAN
4022835905448
UBB
500691299761
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90544