Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9Y513200
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M6X1,0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Y513200
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
62
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
62
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
4.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Y513200
EAN
4022835905387
UBB
500691299357
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90538