Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9N221123
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M6X0,75
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9N221123
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
62
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
0.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
62
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
0.75
Material de corte
HSS-E
Marca
Völkel
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9N221123
EAN
4022835905400
UBB
500691299506
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90540