text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M6


Referência 9P276263
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 62
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 62
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9P276263
EAN 4022835908388
UBB 500691314362
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90838
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.