Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4L783179
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M4X0,7
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4L783179
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.7
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
4
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4L783179
EAN
4022835905264
UBB
500691298938
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90526