text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M4


Referência 7R695065
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7R695065
EAN 4022835909262
UBB 500691315922
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90926
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.