text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M4


Referência 2H497301
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 2H497301
EAN 4022835908265
UBB 500691313943
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90826
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.