Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3E493115
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M3X0,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3E493115
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
46
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Rosca de passo (mm)
0.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
46
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
3.2
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3E493115
EAN
4022835905226
UBB
500691298516
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90522