Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5Q867490
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M30
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5Q867490
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
48
Comprimento total (mm)
135
Diâmetro do eixo (mm)
23
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
48
Rosca de passo (mm)
3.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
48
Comprimento total (mm)
135
Diâmetro do eixo (mm)
23
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
48
Rosca de passo (mm)
3.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
17
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Q867490
EAN
4022835915089
UBB
500691340912
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
91508