text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M27X1,5


Referência 2G498336
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 130
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 130
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 15
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2G498336
EAN 4022835915065
UBB 500691340755
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91506
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.