Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
8O489933
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M27
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8O489933
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
130
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
45
Rosca de passo (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
130
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
45
Rosca de passo (mm)
3
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
15
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8O489933
EAN
4022835915027
UBB
500691340599
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
91502