Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8B030583
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M22X2,0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8B030583
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
115
Diâmetro do eixo (mm)
17
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
115
Diâmetro do eixo (mm)
17
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8B030583
EAN
4022835905936
UBB
500691304959
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90593