Machos de máquina
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
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
2L184451
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M22X1,5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2L184451
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
115
Diâmetro do eixo (mm)
17
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
115
Diâmetro do eixo (mm)
17
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
38
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2L184451
EAN
4022835905929
UBB
500691304793
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90592