text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M22X1,0


Referência 3T512759
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 17
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 17
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3T512759
EAN 4022835905943
UBB 500691305113
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90594
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.