text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M20X2,5


Referência 3X750516
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 37
Comprimento total (mm) 105
Diâmetro do eixo (mm) 15
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 37
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 37
Comprimento total (mm) 105
Diâmetro do eixo (mm) 15
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 37
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 12
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 3X750516
EAN 4022835905844
UBB 500691303969
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90584
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.