text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M20X1,0


Referência 1E014913
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 15
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 15
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1E014913
EAN 4022835905882
UBB 500691304389
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90588
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.