Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0T851018
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M18X1,0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0T851018
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0T851018
EAN
4022835905820
UBB
500691303704
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90582