text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M14X1,5


Referência 4K078359
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 10.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 10.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 4K078359
EAN 4022835905684
UBB 500691302144
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 90568
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.